3,99 €/ Unitéhors TVA
4,83 €TVA incluse
90 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,99 € | - |
25+ | 3,31 € | 17.14% |
50+ | 2,95 € | 26.19% |
100+ | 2,71 € | 32.14% |
250+ | 2,52 € | 36.90% |
500+ | 2,40 € | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 022.025 DU-B |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 22 mm |
D | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |