Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 25 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12440157
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

3,31 €/ Unitéhors TVA

4,01 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,31 €

-

25+

2,76 €

16.67%

50+

2,45 €

25.86%

100+

2,26 €

31.61%

250+

2,09 €

36.78%

500+

2,00 €

39.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 022.020 DU-B
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
22 mm
D
25 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien