3,04 €/ Unitéhors TVA
3,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,04 € | - |
25+ | 2,52 € | 17.19% |
50+ | 2,26 € | 25.62% |
100+ | 2,07 € | 31.88% |
250+ | 1,93 € | 36.56% |
500+ | 1,83 € | 39.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 022.018 DU-B |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 18 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 22 mm |
D | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |