4,35 €/ Unitéhors TVA
5,26 €TVA incluse
86 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,35 € | - |
25+ | 3,61 € | 17.03% |
50+ | 3,21 € | 26.20% |
100+ | 2,95 € | 32.31% |
250+ | 2,74 € | 37.12% |
500+ | 2,61 € | 39.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 020.030 DU-B |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |