3,71 €/ Unitéhors TVA
4,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,71 € | - |
25+ | 3,09 € | 16.67% |
50+ | 2,76 € | 25.64% |
100+ | 2,52 € | 32.05% |
250+ | 2,36 € | 36.41% |
500+ | 2,23 € | 39.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 020.025 DU-B |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |