2,47 €/ Unitéhors TVA
2,99 €TVA incluse
90 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,47 € | - |
25+ | 2,04 € | 17.31% |
50+ | 1,83 € | 25.77% |
100+ | 1,66 € | 32.69% |
250+ | 1,55 € | 37.31% |
500+ | 1,47 € | 40.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 020.015 DU-B |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |