3,31 €/ Unitéhors TVA
4,01 €TVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,31 € | - |
25+ | 2,76 € | 16.67% |
50+ | 2,45 € | 25.86% |
100+ | 2,26 € | 31.61% |
250+ | 2,09 € | 36.78% |
500+ | 2,00 € | 39.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 018.025 DU-B |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 18 mm |
D | 20 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |