2,14 €/ Unitéhors TVA
2,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,14 € | - |
25+ | 1,79 € | 16.44% |
50+ | 1,57 € | 26.67% |
100+ | 1,45 € | 32.00% |
250+ | 1,36 € | 36.44% |
500+ | 1,28 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 017.015 DU-B |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 17 mm |
D | 19 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |