2,55 €/ Unitéhors TVA
3,09 €TVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,55 € | - |
25+ | 2,12 € | 16.79% |
50+ | 1,88 € | 26.12% |
100+ | 1,74 € | 31.72% |
250+ | 1,60 € | 37.31% |
500+ | 1,52 € | 40.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 016.020 DU-B |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 16 mm |
D | 18 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |