2,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
118 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,90 € | - |
25+ | 2,40 € | 17.05% |
50+ | 2,14 € | 26.23% |
100+ | 1,98 € | 31.80% |
250+ | 1,83 € | 36.72% |
500+ | 1,74 € | 40.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 015.025 DU-B |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 15 mm |
D | 17 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |