1,98 €/ Unitéhors TVA
2,40 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,98 € | - |
25+ | 1,64 € | 16.83% |
50+ | 1,45 € | 26.44% |
100+ | 1,33 € | 32.69% |
250+ | 1,24 € | 37.50% |
500+ | 1,19 € | 39.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 015.015 DU-B |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 15 mm |
D | 17 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |