Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 17 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12440083
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

1,50 €/ Unitéhors TVA

1,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,50 €

-

25+

1,26 €

15.82%

50+

1,12 €

25.32%

100+

1,03 €

31.65%

250+

0,95 €

36.71%

500+

0,90 €

39.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 015.010 DU-B
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
15 mm
D
17 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien