2,33 €/ Unitéhors TVA
2,82 €TVA incluse
120 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,33 € | - |
25+ | 1,93 € | 17.14% |
50+ | 1,71 € | 26.53% |
100+ | 1,60 € | 31.43% |
250+ | 1,47 € | 36.73% |
500+ | 1,41 € | 39.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 014.020 DU-B |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |