Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 16 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12440068
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

1,45 €/ Unitéhors TVA

1,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,45 €

-

25+

1,22 €

16.34%

50+

1,07 €

26.14%

100+

1,00 €

31.37%

250+

0,93 €

35.95%

500+

0,88 €

39.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 014.010 DU-B
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
14 mm
D
16 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien