1,41 €/ Unitéhors TVA
1,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,41 € | - |
25+ | 1,17 € | 16.89% |
50+ | 1,05 € | 25.68% |
100+ | 0,95 € | 32.43% |
250+ | 0,88 € | 37.16% |
500+ | 0,84 € | 40.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 013.010 DU-B |
Diamètre d'arbre | 13 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 13 mm |
D | 15 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |