Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12440041
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

1,19 €/ Unitéhors TVA

1,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,19 €

-

25+

1,00 €

16.00%

50+

0,88 €

25.60%

100+

0,81 €

32.00%

250+

0,76 €

36.00%

500+

0,71 €

40.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 012.008 DU-B
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
12 mm
D
14 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien