Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12440057
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

2,50 €/ Unitéhors TVA

3,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,50 €

-

25+

2,07 €

17.11%

50+

1,85 €

25.86%

100+

1,69 €

32.32%

250+

1,57 €

37.26%

500+

1,50 €

39.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 012.025 DU-B
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
12 mm
D
14 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien