1,74 €/ Unitéhors TVA
2,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,74 € | - |
25+ | 1,43 € | 18.03% |
50+ | 1,28 € | 26.23% |
100+ | 1,17 € | 32.79% |
250+ | 1,09 € | 37.16% |
500+ | 1,05 € | 39.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 012.015 DU-B |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |