1,50 €/ Unitéhors TVA
1,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,50 € | - |
25+ | 1,24 € | 17.72% |
50+ | 1,12 € | 25.32% |
100+ | 1,03 € | 31.65% |
250+ | 0,95 € | 36.71% |
500+ | 0,90 € | 39.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 012.012 DU-B |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |