1,33 €/ Unitéhors TVA
1,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,33 € | - |
25+ | 1,12 € | 15.71% |
50+ | 1,00 € | 25.00% |
100+ | 0,90 € | 32.14% |
250+ | 0,86 € | 35.71% |
500+ | 0,81 € | 39.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 012.010 DU-B |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |