1,88 €/ Unitéhors TVA
2,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,88 € | - |
25+ | 1,57 € | 16.67% |
50+ | 1,41 € | 25.25% |
100+ | 1,28 € | 31.82% |
250+ | 1,19 € | 36.87% |
500+ | 1,14 € | 39.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 010.020 DU-B |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |