Eriks

Coussinet cylindrique, TUP..DU-B Série, Bronze Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 12 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:12440035
Image 1
Les paliers secs DU présentent les principaux avantages suivants:

  • Surface d'usure composée de PTFE avec revêtement en bronze
  • Bonnes propriétés d'usure et de frottement pour une vaste plage de charges, vitesses et températures.
  • Fonctionnement sans entretien
  • Conviennent également aux applications lubrifiées
Ajouter à la liste

1,57 €/ Unitéhors TVA

1,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,57 €

-

25+

1,31 €

16.36%

50+

1,17 €

25.45%

100+

1,07 €

31.52%

250+

0,98 €

37.58%

500+

0,93 €

40.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TUP..DU-B
Constructeur ID
TUP 010.015 DU-B
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -200 jusqu'à 280 °C
Standard
ISO 3547
d
10 mm
D
12 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien