1,36 €/ Unitéhors TVA
1,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,36 € | - |
25+ | 1,14 € | 16.08% |
50+ | 1,00 € | 26.57% |
100+ | 0,93 € | 31.47% |
250+ | 0,86 € | 37.06% |
500+ | 0,84 € | 38.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | TUP..DU-B |
Constructeur ID | TUP 010.012 DU-B |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -200 jusqu'à 280 °C |
Standard | ISO 3547 |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |