189,08 €/ Unitéhors TVA
228,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 189,08 € | - |
10+ | 159,98 € | 15.39% |
25+ | 142,55 € | 24.61% |
50+ | 130,91 € | 30.76% |
100+ | 122,17 € | 35.39% |
250+ | 116,36 € | 38.46% |
500+ | 110,53 € | 41.54% |
1000+ | 107,64 € | 43.07% |
2500+ | 104,72 € | 44.62% |
5000+ | 101,82 € | 46.15% |
10000+ | 98,90 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 090/110 X 080 |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 80 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 90 mm |
D | 110 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |