Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 90 mm Ø arbre, 105 mm Ø ext., 80 mm WD

  • ERIKS:12441356
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

138,25 €/ Unitéhors TVA

167,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

138,25 €

-

10+

116,99 €

15.38%

25+

104,22 €

24.62%

50+

95,71 €

30.77%

100+

89,35 €

35.37%

250+

85,07 €

38.47%

500+

80,83 €

41.54%

1000+

78,71 €

43.07%

2500+

76,57 €

44.62%

5000+

74,46 €

46.14%

10000+

72,32 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 090/105 X 080
Diamètre d'arbre
90 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
90 mm
D
105 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit