Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 9 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12440900
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

3,33 €/ Unitéhors TVA

4,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,33 €

-

10+

2,83 €

14.86%

25+

2,52 €

24.29%

50+

2,31 €

30.57%

100+

2,17 €

34.86%

250+

2,04 €

38.57%

500+

1,95 €

41.43%

1000+

1,90 €

42.86%

2500+

1,85 €

44.29%

5000+

1,81 €

45.71%

10000+

1,74 €

47.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 009/014 X 020
Diamètre d'arbre
9 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
9 mm
D
14 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit