Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 9 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:12440899
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

2,80 €/ Unitéhors TVA

3,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,80 €

-

10+

2,38 €

15.25%

25+

2,12 €

24.41%

50+

1,95 €

30.51%

100+

1,81 €

35.59%

250+

1,74 €

37.97%

500+

1,64 €

41.36%

1000+

1,60 €

43.05%

2500+

1,57 €

44.07%

5000+

1,52 €

45.76%

10000+

1,47 €

47.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 009/014 X 015
Diamètre d'arbre
9 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
9 mm
D
14 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit