Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 9 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12440898
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

2,50 €/ Unitéhors TVA

3,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,50 €

-

10+

2,12 €

15.21%

25+

1,88 €

24.71%

50+

1,71 €

31.56%

100+

1,62 €

35.36%

250+

1,52 €

39.16%

500+

1,45 €

41.83%

1000+

1,43 €

42.97%

2500+

1,38 €

44.87%

5000+

1,33 €

46.77%

10000+

1,31 €

47.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 009/014 X 012
Diamètre d'arbre
9 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
9 mm
D
14 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit