Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 9 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12440897
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

2,23 €/ Unitéhors TVA

2,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,23 €

-

10+

1,90 €

14.89%

25+

1,69 €

24.26%

50+

1,55 €

30.64%

100+

1,45 €

34.89%

250+

1,38 €

38.30%

500+

1,31 €

41.28%

1000+

1,28 €

42.55%

2500+

1,24 €

44.68%

5000+

1,22 €

45.53%

10000+

1,17 €

47.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 009/014 X 010
Diamètre d'arbre
9 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
9 mm
D
14 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit