109,16 €/ Unitéhors TVA
132,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109,16 € | - |
10+ | 92,37 € | 15.38% |
25+ | 82,30 € | 24.60% |
50+ | 75,57 € | 30.77% |
100+ | 70,54 € | 35.38% |
250+ | 67,17 € | 38.47% |
500+ | 63,82 € | 41.53% |
1000+ | 62,13 € | 43.08% |
2500+ | 60,47 € | 44.60% |
5000+ | 58,79 € | 46.14% |
10000+ | 57,10 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 085/095 X 100 |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 85 mm |
D | 95 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |