163,97 €/ Unitéhors TVA
198,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163,97 € | - |
10+ | 138,75 € | 15.38% |
25+ | 123,60 € | 24.62% |
50+ | 113,51 € | 30.78% |
100+ | 105,95 € | 35.38% |
250+ | 100,89 € | 38.47% |
500+ | 95,86 € | 41.54% |
1000+ | 93,34 € | 43.08% |
2500+ | 90,82 € | 44.61% |
5000+ | 88,28 € | 46.16% |
10000+ | 85,77 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 085/100 X 100 |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 85 mm |
D | 100 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |