111,44 €/ Unitéhors TVA
134,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 111,44 € | - |
10+ | 94,29 € | 15.39% |
25+ | 84,01 € | 24.61% |
50+ | 77,14 € | 30.78% |
100+ | 72,01 € | 35.38% |
250+ | 68,57 € | 38.47% |
500+ | 65,15 € | 41.53% |
1000+ | 63,44 € | 43.07% |
2500+ | 61,70 € | 44.63% |
5000+ | 59,99 € | 46.16% |
10000+ | 58,28 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 080/095 X 070 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 80 mm |
D | 95 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |