155,12 €/ Unitéhors TVA
187,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 155,12 € | - |
10+ | 131,24 € | 15.39% |
25+ | 116,93 € | 24.62% |
50+ | 107,38 € | 30.78% |
100+ | 100,23 € | 35.39% |
250+ | 95,46 € | 38.46% |
500+ | 90,68 € | 41.54% |
1000+ | 88,28 € | 43.09% |
2500+ | 85,91 € | 44.62% |
5000+ | 83,51 € | 46.17% |
10000+ | 81,13 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 080/095 X 100 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 80 mm |
D | 95 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |