72,18 €/ Unitéhors TVA
87,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72,18 € | - |
10+ | 61,07 € | 15.40% |
25+ | 54,42 € | 24.61% |
50+ | 49,97 € | 30.77% |
100+ | 46,65 € | 35.38% |
250+ | 44,41 € | 38.47% |
500+ | 42,21 € | 41.52% |
1000+ | 41,09 € | 43.08% |
2500+ | 39,98 € | 44.62% |
5000+ | 38,85 € | 46.17% |
10000+ | 37,76 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 080/090 X 070 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 80 mm |
D | 90 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |