Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 80 mm Ø arbre, 90 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:12441348
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

103,10 €/ Unitéhors TVA

124,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

103,10 €

-

10+

87,24 €

15.39%

25+

77,71 €

24.63%

50+

71,37 €

30.77%

100+

66,62 €

35.38%

250+

63,44 €

38.47%

500+

60,28 €

41.54%

1000+

58,69 €

43.08%

2500+

57,10 €

44.62%

5000+

55,51 €

46.16%

10000+

53,94 €

47.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 080/090 X 100
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
80 mm
D
90 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit