Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 80 mm Ø arbre, 105 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:12441353
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

273,27 €/ Unitéhors TVA

330,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

273,27 €

-

10+

231,23 €

15.38%

25+

205,99 €

24.62%

50+

189,17 €

30.77%

100+

176,56 €

35.39%

250+

168,15 €

38.47%

500+

159,74 €

41.54%

1000+

155,54 €

43.08%

2500+

151,34 €

44.62%

5000+

147,14 €

46.16%

10000+

142,93 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 080/105 X 100
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
80 mm
D
105 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit