170,17 €/ Unitéhors TVA
205,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 170,17 € | - |
10+ | 144,00 € | 15.38% |
25+ | 128,28 € | 24.62% |
50+ | 117,80 € | 30.78% |
100+ | 109,96 € | 35.38% |
250+ | 104,72 € | 38.46% |
500+ | 99,49 € | 41.53% |
1000+ | 96,88 € | 43.07% |
2500+ | 94,24 € | 44.62% |
5000+ | 91,63 € | 46.16% |
10000+ | 89,02 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 080/100 X 080 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 80 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 80 mm |
D | 100 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |