Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 80 mm Ø arbre, 100 mm Ø ext., 120 mm WD

  • ERIKS:12441352
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

255,22 €/ Unitéhors TVA

308,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

255,22 €

-

10+

215,96 €

15.38%

25+

192,40 €

24.61%

50+

176,70 €

30.76%

100+

164,92 €

35.38%

250+

157,06 €

38.46%

500+

149,23 €

41.53%

1000+

145,28 €

43.07%

2500+

141,36 €

44.61%

5000+

137,45 €

46.15%

10000+

133,50 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 080/100 X 120
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
120 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
80 mm
D
100 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit