Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12440887
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

2,19 €/ Unitéhors TVA

2,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,19 €

-

10+

1,85 €

15.22%

25+

1,66 €

23.91%

50+

1,52 €

30.43%

100+

1,43 €

34.78%

250+

1,36 €

37.83%

500+

1,28 €

41.30%

1000+

1,26 €

42.17%

2500+

1,22 €

44.35%

5000+

1,19 €

45.65%

10000+

1,14 €

47.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 008/014 X 008
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
8 mm
D
14 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit