Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12440892
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

3,56 €/ Unitéhors TVA

4,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,56 €

-

10+

3,02 €

15.20%

25+

2,69 €

24.53%

50+

2,47 €

30.67%

100+

2,31 €

35.20%

250+

2,19 €

38.67%

500+

2,07 €

41.87%

1000+

2,02 €

43.20%

2500+

1,98 €

44.53%

5000+

1,93 €

45.87%

10000+

1,85 €

48.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 008/014 X 020
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
8 mm
D
14 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit