Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:12440890
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

2,95 €/ Unitéhors TVA

3,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,95 €

-

10+

2,50 €

15.16%

25+

2,23 €

24.19%

50+

2,04 €

30.65%

100+

1,90 €

35.48%

250+

1,81 €

38.71%

500+

1,74 €

40.97%

1000+

1,69 €

42.58%

2500+

1,64 €

44.19%

5000+

1,60 €

45.81%

10000+

1,55 €

47.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 008/014 X 015
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
8 mm
D
14 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit