Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 14 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12440889
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

2,61 €/ Unitéhors TVA

3,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,61 €

-

10+

2,21 €

15.27%

25+

1,98 €

24.36%

50+

1,81 €

30.91%

100+

1,69 €

35.27%

250+

1,62 €

38.18%

500+

1,52 €

41.82%

1000+

1,50 €

42.55%

2500+

1,45 €

44.36%

5000+

1,41 €

46.18%

10000+

1,36 €

48.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 008/014 X 012
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
8 mm
D
14 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit