Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 13 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12440884
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1,88 €/ Unitéhors TVA

2,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,88 €

-

10+

1,60 €

15.15%

25+

1,41 €

25.25%

50+

1,28 €

31.82%

100+

1,22 €

35.35%

250+

1,14 €

39.39%

500+

1,09 €

41.92%

1000+

1,07 €

42.93%

2500+

1,05 €

44.44%

5000+

1,00 €

46.97%

10000+

0,98 €

47.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 008/013 X 008
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
8 mm
D
13 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit