2,33 €/ Unitéhors TVA
2,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,33 € | - |
10+ | 1,98 € | 15.10% |
25+ | 1,76 € | 24.49% |
50+ | 1,62 € | 30.61% |
100+ | 1,50 € | 35.51% |
250+ | 1,43 € | 38.78% |
500+ | 1,36 € | 41.63% |
1000+ | 1,33 € | 42.86% |
2500+ | 1,28 € | 44.90% |
5000+ | 1,26 € | 45.71% |
10000+ | 1,22 € | 47.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 008/013 X 012 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 8 mm |
D | 13 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |