2,19 €/ Unitéhors TVA
2,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,19 € | - |
10+ | 1,85 € | 15.22% |
25+ | 1,66 € | 23.91% |
50+ | 1,52 € | 30.43% |
100+ | 1,43 € | 34.78% |
250+ | 1,36 € | 37.83% |
500+ | 1,28 € | 41.30% |
1000+ | 1,26 € | 42.17% |
2500+ | 1,22 € | 44.35% |
5000+ | 1,19 € | 45.65% |
10000+ | 1,14 € | 47.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 008/013 X 010 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 8 mm |
D | 13 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |