Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 12 mm Ø ext., 6 mm WD

  • ERIKS:12440877
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1,64 €/ Unitéhors TVA

1,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,64 €

-

10+

1,38 €

16.18%

25+

1,24 €

24.86%

50+

1,14 €

30.64%

100+

1,07 €

34.68%

250+

1,00 €

39.31%

500+

0,95 €

42.20%

1000+

0,93 €

43.35%

2500+

0,90 €

45.09%

5000+

0,88 €

46.24%

10000+

0,86 €

47.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 008/012 X 006
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
8 mm
D
12 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit