1,62 €/ Unitéhors TVA
1,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,62 € | - |
10+ | 1,38 € | 14.71% |
25+ | 1,22 € | 24.71% |
50+ | 1,12 € | 30.59% |
100+ | 1,05 € | 35.29% |
250+ | 1,00 € | 38.24% |
500+ | 0,95 € | 41.18% |
1000+ | 0,93 € | 42.35% |
2500+ | 0,90 € | 44.12% |
5000+ | 0,88 € | 45.29% |
10000+ | 0,86 € | 47.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 008/011 X 008 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 8 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 8 mm |
D | 11 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |