2,23 €/ Unitéhors TVA
2,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,23 € | - |
10+ | 1,90 € | 14.89% |
25+ | 1,69 € | 24.26% |
50+ | 1,55 € | 30.64% |
100+ | 1,45 € | 34.89% |
250+ | 1,38 € | 38.30% |
500+ | 1,31 € | 41.28% |
1000+ | 1,28 € | 42.55% |
2500+ | 1,24 € | 44.68% |
5000+ | 1,22 € | 45.53% |
10000+ | 1,17 € | 47.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 008/011 X 020 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 8 mm |
D | 11 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |