Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 11 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12440875
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1,90 €/ Unitéhors TVA

2,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,90 €

-

10+

1,62 €

15.00%

25+

1,43 €

25.00%

50+

1,31 €

31.00%

100+

1,24 €

35.00%

250+

1,17 €

38.50%

500+

1,12 €

41.00%

1000+

1,09 €

42.50%

2500+

1,05 €

45.00%

5000+

1,03 €

46.00%

10000+

1,00 €

47.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 008/011 X 016
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
8 mm
D
11 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit