1,79 €/ Unitéhors TVA
2,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,79 € | - |
10+ | 1,50 € | 15.96% |
25+ | 1,33 € | 25.53% |
50+ | 1,24 € | 30.85% |
100+ | 1,14 € | 36.17% |
250+ | 1,09 € | 38.83% |
500+ | 1,05 € | 41.49% |
1000+ | 1,03 € | 42.55% |
2500+ | 0,98 € | 45.21% |
5000+ | 0,95 € | 46.81% |
10000+ | 0,93 € | 47.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 008/010 X 020 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |